Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
Artikel-Nr.:
     C7573-11045
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11045
EAN/GTIN:
     4017976010533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragarm Treppenkarre
Tragarm für Treppenkarre
Treppenkarrentragarm
tragarm treppenkarre
Bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Gesamtbreite (mm):
570
Gesamthöhe (mm):
850
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tragholm, Treppenhilfe, Tragehilfe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.