Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxØ 1200x440mm,Pfostenmontage,Gestell enzianblau,Deckel verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118045
118045
Artikel-Nr.:
     711-118045
Herst.-Nr.:
     10303
EAN/GTIN:
     4030695103034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Durchmesser 1200 x 440 mm
  • Einwurföffnung 350 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Zur Montage an Pfosten
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in enzianblau
  • Deckel aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackhalter, Müllsackständer, Mülltrennung, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallsackbehälter, Sackständer, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
440 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
350 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Pfosten
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
enzianblau
stapelbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Mülltrennung, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallsackbehälter, Sackständer, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 101,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,61*
€ 101,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 103,65*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,70*
€ 104,01*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 167,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.