Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. innen/außen,120l,HxØ 900x450mm,Boden,Rückseite offen,Korpus Stahl RAL1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
116366
116366
116366
Artikel-Nr.:
     711-116366
Herst.-Nr.:
     1009
EAN/GTIN:
     4030695010097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 120 l
  • Höhe x Durchmesser 900 x 450 mm
  • Boden
  • Scharnierdeckel Öffnung manuell
  • Deckel aus Kunststoff in RAL1023 Verkehrsgelb
  • Wandkonstruktion Rückseite offen
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Blechmülleimer, Außenmülleimer, Außenmülltonne, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Serie:
Kompakt
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
120 l
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
450 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
verkehrsgelb // RAL1023
für Sackinhalt:
120 l
Sackbefestigung:
Klemmring
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
verkehrsgelb // RAL1023
Deckelbetätigung:
manuell
Schutzdach:
nein
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
Rückseite offen
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Blechmülleimer, Außenmülleimer, Außenmülltonne, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,46*
€ 140,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 140,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 141,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 147,56*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 187,49*
€ 243,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,16*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,06*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,06*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,07*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,40448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.