Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø450xH900mm 120l verkehrsgelb offene Form VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1690-9136466556
Herst.-Nr.:
     1009
EAN/GTIN:
     4030695010097
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus Stahlblech · für 120-Liter-Kunststoff- oder -Papiersäcke · gelochter Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes · Höhe 900 mm · Ø 450 mm · Gewicht 11 kg · offene FormWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 11kg· Ausführung: offene Form· Ø: 450mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
verkehrsgelb, RAL 1023
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,27*
€ 140,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,99*
€ 140,81*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 141,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 141,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 147,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 31,92*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.