Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2500kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Nylon,Gabelrollen Tandem Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104929
104929
Artikel-Nr.:
     711-104929
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2500 kg
  • Gabellänge 1150 mm
  • Tragbreite 530 mm
  • Gabelspitzen mit Kletterrollen
  • Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Lenkeinschlag 100 °
  • Länge 1540 mm
  • Gewicht 73 kg
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hubgerät, Paletten-Hubwagen, Fassgreifer, Fasshandling, Fassheber, Fasskipper, Fasstransport, Fasstransport- und Abfüllgerät, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Fassboy, Handhubwagen, Palettenrolli

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2500 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Breite Gabelrolle:
70 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1540 mm
Lenkeinschlag:
100 °
Gabel Ausstattung:
Kletterrollen
Schnellhub:
nein
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
gelb
Material Deichsel:
Stahl
Oberfläche Deichsel:
pulverbeschichtet
Farbe Deichsel:
schwarz
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
73 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, fetra handgabelhubwagen 2,5t gabellänge 1150mm, gabelhubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, Hubgerät, Fassgreifer, Fasshandling, Fassheber, Fasskipper, Fasstransport, Fasstransport- und Abfüllgerät, Handhydraulischer Hubwagen, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Fassboy, Palettenrolli
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 349,26*
€ 393,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,63*
€ 405,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 370,23*
€ 415,88*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 375,54*
€ 420,47*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 753,16*
€ 815,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,36*
€ 970,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,87*
€ 957,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,75*
€ 936,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,50*
€ 919,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,16*
€ 896,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.