Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussgerät,f. Stahlband,f. Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103778
103778
103778
Artikel-Nr.:
     711-103778
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17308
EAN/GTIN:
     4030198173084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapselfasszange
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Verschlussgerät
  • für Stahlband
  • für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Verschlussgeräte für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Zubehör
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
für Umreifungsbandart:
Stahl
für Bandbreite:
16 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlusshülsen stahlband 16 mm, verschlussgerät stahlband, verschlusszange, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 71,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 80,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 80,79*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 80,79*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 124,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 83,87*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,78*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.