Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Rohrsteckschlüssel, ELORA-210-13x14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROHRSTECKSCHLÜSSEL, ELORA-210-4X5MM
ROHRSTECKSCHLÜSSEL, ELORA-210-4X5MM
sechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0210013141000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0210013141000
EAN/GTIN:
     4022989037767
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Ausführung:
zu betätigen mit Drehstift ELORA-Nr. 211, oder Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-1
Hohlschaft aus nahtlosem, gehärtetem Stahlrohr
matt verchromt
Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten
Vergütungsstahl C 45 / 1.0503
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085

Weitere Informationen:
Gewicht:
76 g
Länge:
140 mm
Bohrungs-Ø:
8,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
101
1
€ 8,00*
ab € 3,23*
€ 4,74*
7 Tage
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 3,47*
€ 5,61*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0211000051000
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
0211000061000
ab € 1,16*
Zubehör
Elora
0211000081000
ab € 1,40*
Zubehör
Elora
0211000101000
ab € 1,75*
Zubehör
Elora
0211000121000
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
0211000141000
ab € 4,01*
Zubehör
Elora
0211000161000
ab € 8,30*
Zubehör
Elora
0211000181000
ab € 11,34*
Zubehör
Elora
0211000201000
ab € 16,50*
Zubehör
Elora
0212000000000
ab € 5,95*
Zubehör
Elora
0212000020000
ab € 5,93*
Zubehör
Elora
0212000030000
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.