Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel sechskant ELORA-210 13 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrsteckschlüssel ELORA-210-13 x 14 mm
Rohrsteckschlüssel ELORA-210-13 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0210013141000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0210013141000
EAN/GTIN:
     4022989037767
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Der Rohrsteckschlüssel sechskant ELORA-210 is zu betätigen mit Drehstift ELORA-Nr. 211, oder Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-1.

Produktbeschreibung:

  • Hohlschaft aus nahtlosem gehärtetem Stahlrohr
  • matt verchromt
  • Drehstifte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Vergütungsstahl C 45 / 1.0503
  • Ausführung nach DIN 896, Form B
Weitere Informationen:
Gewicht:
76 g
Länge:
140 mm
Norm ISO:
ISO 2236, ISO 1085
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Typ:
Rohrsteckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
1
€ 8,00*
ab € 3,24*
€ 4,73*
Lager 415
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 3,48*
€ 5,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 22,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0211000081000
ab € 1,40*
Zubehör
Elora
0211000101000
ab € 1,75*
Zubehör
Elora
0211000121000
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
0211000141000
ab € 4,00*
Zubehör
Elora
0211000161000
ab € 8,32*
Zubehör
Elora
0211000181000
ab € 11,35*
Zubehör
Elora
0211000051000
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
0211000201000
ab € 16,68*
Zubehör
Elora
0211000061000
ab € 1,15*
Zubehör
Elora
0212000030000
ab € 8,00*
Zubehör
Elora
0212000020000
ab € 5,91*
Zubehör
Elora
0212000000000
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.