Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift für Schlüsselweite 24-32 mm und 1.1/16"-1.1/4" AF, ELORA-211-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHSTIFT FÜR SCHLÜSSELWEITE 4-5MM UND 1/4"-9/32"AF, ELORA-211-5
DREHSTIFT FÜR SCHLÜSSELWEITE 4-5MM UND 1/4"-9/32"AF, ELORA-211-5
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0211000161000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0211000161000
EAN/GTIN:
     4022989038696
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift 16 x 400
drehstift elora

Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel ELORA-Nr. 210 und 217
gehärtet, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 900, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
631 g
für Größe:
24 - 32 mm | 1.1/16 - 1.1/4 AF
Länge:
400 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel drehstift, Drehstifte, Rohrsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0206006071000
ab € 7,46*
Zubehör
Elora
0206008091000
ab € 7,55*
Zubehör
Elora
0206010111000
ab € 8,01*
Zubehör
Elora
0206012131000
ab € 8,89*
Zubehör
Elora
0206013171000
ab € 11,48*
Zubehör
Elora
0206014151000
ab € 11,75*
Zubehör
Elora
0206016171000
ab € 13,07*
Zubehör
Elora
0206016181000
ab € 14,12*
Zubehör
Elora
0206018191000
ab € 15,40*
Zubehör
Elora
0206018211000
ab € 16,83*
Zubehör
Elora
0206020221000
ab € 17,59*
Zubehör
Elora
0206021231000
ab € 19,98*
Zubehör
Elora
0206024261000
ab € 22,97*
Zubehör
Elora
0206024271000
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.