Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift für Schlüsselweite 6-27 mm und 5/16"-1" AF, ELORA-212-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUFENDREHSTIFT FÜR SCHLÜSSELWEITE 6-27MM UND 5/16"-1"AF, ELORA-212-1
STUFENDREHSTIFT FÜR SCHLÜSSELWEITE 6-27MM UND 5/16"-1"AF, ELORA-212-1
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0212000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0212000000000
EAN/GTIN:
     4022989038740
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift

Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel ELORA-Nr. 206, 210 und 217
gehärtet, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 900, Form C

Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
für Größe:
6 - 27 mm
für Größe AF:
5/16 - 1 AF
Durchmesser:
6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: drehstift elora, drehstift 250 mm, stufen drehstift, Drehstifte, Stufendrehstifte, Rohrsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0210600601000
ab € 27,85*
Zubehör
Elora
0210600801000
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.