Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift für Schlüsselweite 20-32 mm und 5/32"-1.1/4" AF, ELORA-212-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUFENDREHSTIFT FÜR SCHLÜSSELWEITE 6-27MM UND 5/16"-1"AF, ELORA-212-1
STUFENDREHSTIFT FÜR SCHLÜSSELWEITE 6-27MM UND 5/16"-1"AF, ELORA-212-1
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0212000030000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0212000030000
EAN/GTIN:
     4022989716495
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift

Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel ELORA-Nr. 206, 210 und 217
gehärtet, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 900, Form C

Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
für Größe:
20 - 27 mm
für Größe AF:
5/32 - 1.1/4 AF
Durchmesser:
6,9 - 7,9 - 9,8 - 11,8 - 12,8 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: drehstift elora, drehstift 250 mm, stufen drehstift, Drehstifte, Stufendrehstifte, Rohrsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0210600601000
ab € 27,85*
Zubehör
Elora
0210600801000
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.