Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000468120 Herst.-Nr.: 333023 EAN/GTIN: 4005546989006 |
| |
|
| | |
| Kombiascher Ø260xH620mm silber Stahlblech DURABLE aus Metall mit verzinktem Innenbehälter · mit verzinktem Sieb und herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwurföffnung mit Kantenschutz · inkl. 1,5 kg Sandfüllung · herausnehmbarer Inneneimer Inhalt 17 l · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 17l Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Marke: | DURABLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, außenabfallbehälter durable, abfallbehälter für außenanlagen, stahlpapierkorb silber |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 56,93* | € 68,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,33* | € 70,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,59* | € 73,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,42* | € 77,70* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 89,18* | € 105,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|