Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA333023 Herst.-Nr.: 333023 EAN/GTIN: 4005546989006 |
| |
|
| | |
| - Funktioneller 17 Liter-Metall Papierkorb mit 2 Liter-Ascher
- Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Papierkorb mit herausnehmenbarem Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung
- Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz inklusive 1,5 kg Sandfüllung
- Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche
- Maße entnehmbarer Ascher (HxDurchmesser): 60 x 240 mm
- Maße Papieröffnung (HxB): 125 x 190 mm
- Maße innerer Behälter (HxDurchmesser): 380 x 220 mm
- Produktmaße (HxDurchmesser): 620 x 260 mm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.84 kg | Durchmesser: | 260 mm | Farbe: | silber | Farbname: | metallic silber | Fassungsvermögen: | 19 l | Höhe: | 620 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, abfallbehälter für außenanlagen, 3330, Abfallsammler, Ascher, Korb, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 56,66* | € 68,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 60,61* | € 73,41* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,96* | € 73,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 62,50* | € 75,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,54* | € 77,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 60,61* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|