Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb METALL 333023 17l rund silber +Ascher


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-435003895
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333023
EAN/GTIN:
     4005546989006
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Für den Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet. Herausnehmbarer Drahteinsatz für eine einfache Reinigung. Mit rutschfestem Boden zum Schutz des Fußbodens. Umweltfreundliches Material (aus mindestens 50 % recyceltem Material (Post Consumer Abfall) und zu 100 % recycelbar). Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Standascher
Form:
rund
Maße:
26 x 62 cm (Ø x H)
Volumen:
17 l
Volumen des Aschers:
2 l
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1,5 kg Sand zur Befüllung
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl, PE Epoxidharzbeschichtung
Werkstoff des Aschers:
Aluminium
Farbe:
silber metallic
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Box
€ 5,49*
ab € 59,31*
€ 77,23*
Lager 1682
5
pro Box
€ 5,95*
ab € 61,04*
€ 79,50*
pro Box
€ 6,78*
ab € 63,33*
€ 82,51*
9 Tage
6
pro Box
€ 5,87*
ab € 63,43*
€ 82,63*
pro Box
€ 4,00*
ab € 65,67*
€ 86,98*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,50*
€ 94,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 75,73*
€ 90,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 75,09*
€ 89,36
pro Box
ab 500 Boxen
€ 61,04*
€ 72,64
pro Box
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
€ 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.