Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb mit Ascher METALL rund, 260x620mm (ØxH), 17 l, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-586805
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3330 23
EAN/GTIN:
     4005546989006
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Papierkorb mit Ascher METALL rund. Ausstattung: mit Ascher und Griffrand. Geeignet für den Innen- oder geschützten Außenbereich. Inklusive Sandfüllung für den Ascher. Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche. Papierkorb mit herausnehmbarem Einsatz für leichte Leerung und Reinigung. Größe (Ø x H): 260 x 620 mm. Volumen Papierkorb: 17 l. Volumen Ascher: 2 Liter. Farbe: metallic silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber metallic
Größe:
Ø 260 / 620 mm hoch
Material:
Metall
Volumen:
17 l
Ascher vorhanden:
Ja
Löschtechnik:
inkl. Sandfüllung für den Ascher
Werkstoff Ascher:
Aluminium mit Drahteinsatz
Besonderheit:
geeignet für den Innen- oder geschützten Außenbereich, Volumen Ascher: 2 Liter. Inklusive Sandfüllung für den Ascher. Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche.
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 56,45*
€ 68,89*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 58,05*
€ 70,55*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 60,75*
€ 73,69*
€ 6,78*
ab € 64,16*
€ 77,80*
3 Tage
39
€ 6,95*
ab € 61,59*
€ 78,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.