Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000503638 Herst.-Nr.: 3655-9 EAN/GTIN: 4029201172367 |
| | |
|
| | |
| Smartphone Feinstrickhandschuh Gr.9 dunkelblau Träger:CO,EL nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle, Elastan · mit rutschhemmender Punktbenoppung · nahtlos gestrickt · Daumen und Zeigefinger mit Touch Funktion · geeignet für Touchscreens und Smartphones · Anwendung: Lager und Logistik, Dienstleistung, Transportwesen · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 0 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit rutschhemmender Punktbenoppung · Norm: EN 388 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitsschutzhandschuhe asatex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,12* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,82* | € 1,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,82* | € 1,14* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,84* | € 1,17* | | | | Lager 7051 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,00* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,00* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|