Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Größe 8 grau Baumwolle/Elastan EN 388 Kategorie II ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4702001041
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3790/8
EAN/GTIN:
     4029201132316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe

Handschuhe Größe 8 grau Baumwolle/Elastan EN 388 Kategorie II ASATEX


nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle/Elastan · PVC-geschäumte HPT-Beschichtung · Klettverschluss am Handgelenk · ideale Aufpralldämmung · Anti-Vibrationseffekt · Anwendung: Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Klettverschluss, Anti-Vibrations-Effekt · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Strickhandschuhe beschichtet, Abriebfestigkeit Level 3, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,31*
1 Tag
180
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 3,33*
2 Tage
108
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,39*
1 Tag
180
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,44*
Lager 7051
180
12
pro Paar
€ 7,99*
ab € 3,05*
€ 4,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.