Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe PX 1 ca.120 lm ex.gesch.4xAA Mignonzellen ca.150m PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000876576
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911252158
EAN/GTIN:
     4006793749788
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe

LED-Taschenlampe PX 1 ca. 120 lm explosionsgeschützt 4 x AA Mignonzellen ca. 150 m PARAT


100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · als Helmlampe möglich · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister

ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1) ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: explosionsgeschützt · Leuchtdauer: ca. 15 - 50h · Lichtleistung: ca. 120lm
Weitere Informationen:
Marke:
PARAT
Länge:
ca. 167 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
238
10
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 36,80*
1
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 38,20*
1 Tag
226
1
€ 5,50*
ab € 31,42*
€ 38,59*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 32,42*
€ 39,62*
Lager 7051
158
1
€ 7,99*
ab € 38,81*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,36*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,19*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,17*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.