Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 ″ 6KT-Bit M10x21 mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867580
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     870M10 05936
EAN/GTIN:
     4026558059365
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 ″ 6KT-Bit M10x21 mm EXACT


HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4?)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend ·
Weitere technische Eigenschaften Gewindelänge: 21mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 41mm
Weitere Informationen:
Marke:
EXACT
Antrieb:
1/4 ″
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m 10, gewindebohrer bit, regel-gewindebohrer bit, Einschnitt-Gewindebohrer-Bits
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
15
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,16*
2 Tage
72
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,18*
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,52*
Lager 7051
72
1
€ 7,99*
ab € 5,82*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,04*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,09*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,53*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,75*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.