| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C92710 Herst.-Nr.: 05936 EAN/GTIN: 4026558059365 |
| |
|
| | |
| Features: M10 6,3 mm (1/4") Bitantrieb
Weitere Informationen: | | Länge: | 41 mm | Gewindetyp: | M10 | DIN-Norm: | DIN 3126 | Gewinde-Maß: | M10 | Aufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Steigung: | 1.5 mm | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Einschnittgewindebohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,43* | € 6,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,76* | € 6,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,84* | € 6,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,36* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|