Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05931 Einschnittgewindebohrer metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813038-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05931
EAN/GTIN:
     4026558059310
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 05931 Einschnittgewindebohrer metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.

HSSG Einschnitt-Gewindebohrer-Bit

M3
6,3 mm (1/4") Bitantrieb

Ausstattung:
Mit 6,3 mm (1/4")-Bitantrieb (DIN 3126) für schnellen Werkzeugwechsel · Geeignet für Durchganglöcher.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Steigung: 0.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M3
Gewindeart:
metrisch
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Steigung:
0.5 mm
Gewindetyp:
M3
DIN-Norm:
DIN 3126
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3x0,5, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m3, 4026558059310, Exact, 05931, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,94*
1
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,08*
1 Tag
101
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,09*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,14*
Lager 102
54
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,03*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,54*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,75*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,69*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.