Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867580
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05936
EAN/GTIN:
     4026558059365
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 21mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 41mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Antrieb:
1/4 ″
Schaftausführung:
DIN 3126
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Schaft:
6KT-Bit
Marke:
EXACT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer bit, Einschnittgewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer-Bit, Einschnittgewindebohrerbits, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeug
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
10
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,29*
Lager 1498
92
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,35*
1
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 6,39*
3 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 6,81*
1 Tag
65
1
€ 5,59*
ab € 4,84*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,09*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,08*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,67*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,82*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.