| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000391236 Herst.-Nr.: 1447-7 EAN/GTIN: 4041095003701 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1447 Größe 7 neongrün EN 388 PSA-Kategorie II 12 Paar LEIPOLD nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · Schnittschutzlevel C · sehr gutes Tragegefühl · spezielle Grip-Beschichtung aus blauem Latex garantiert eine hervorragende Griffigkeit · Anwendung: Feinmechanik, Metallverarbeitung, Lagerwesen und Logistik Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: X · Weiterreißfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Ausführung: Strickbund, mit Latex-Beschichtung · Norm: EN 388 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,01* | € 6,57* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 53,48004* | € 75,78* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 62,40* | € 79,58004* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 75,57* | € 94,97004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 12 Paar (ab € 5,20* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|