Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Größe L gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000381452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057052
EAN/GTIN:
     4030913019048
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnschutzparka Größe L gelb/marine PLANAM


2-farbig · Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze abnehmbar · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen

EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Marke:
PLANAM
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 56,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,25*
€ 56,56*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 46,54*
€ 56,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,95*
€ 57,36*
Lager 7051
5
€ 7,99*
ab € 60,82*
€ 73,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 88,56*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 88,41*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 88,62*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 88,40*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,98*
Ähnlich
Planam
2057064
ab € 48,73*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 48,71*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,84*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 43,99*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 44,11*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.