Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Warnschutzparka, gelb-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Warnschutzparka, gelb-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Warnschutzparka, gelb-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Warnschutzparka, gelb-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Warnschutzparka, gelb-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Warnschutzparka, gelb-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2057.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057064
EAN/GTIN:
     4030913019079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Parka gelb-marine mit Reflexstreifen, wasserdicht, atmungsaktiv

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

Warnschutz-Parka

  • atmungsaktiv
  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • mit herausnehmbarem Innenfutter
  • abnehmbare Kapuze
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • mit Kordelzug zum Verstellen der Bundweite
  • Ärmelbündchen verstellbar
  • diverse Taschen, u. a. mit Handy- und Stiftfächern
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: S - XXXXL


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Produktart:
Parka | Warnschutzjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau | gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
gelb-blau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,67*
€ 64,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,78*
€ 64,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 64,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,66*
€ 65,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 69,27*
€ 85,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 88,79*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 88,64*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 89,26*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 88,87*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,83*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 48,57*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,11*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,86*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 44,25*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 44,17*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 44,11*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.