Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka gelb/marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2057
Planam 2057
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205752
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057052
EAN/GTIN:
     4030913019048
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
L
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,76*
€ 52,87*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 43,87*
€ 52,88*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,03*
€ 54,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,56*
€ 55,95*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 47,64*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 85,07*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 84,61*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 84,67*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 84,57*
Ähnlich
Planam
2057064
ab € 46,94*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 46,87*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 42,62*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,71*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 42,76*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 42,58*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 42,78*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 42,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.