| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375911 Herst.-Nr.: D14663997 EAN/GTIN: 5450208011615 |
| |
|
| | |
| Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert Größe XXL weiß PSA-Kategorie III DUPONT Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-5:2008 EN 1073-2 neues ergonomisches Design für optimierte Passform und Bewegungsfreiheit · größerer Schieber am Reißverschluss · neues Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an · Ärmel rutschen nicht hoch · mit dreiteiliger Kapuze mit Gummizug · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · Schritteinlage (Zwickel) für einen optimalen Sitz · außenliegende Nähte, für alle Ex-Zonen geeignet · Anwendungsbereich: Barriere gegen niedrig konzentrierte anorganische Chemikalien und Partikel >1µm · chemische und pharmazeutische Industrie, Altlastsanierung, Industriereinigung, Entsorgung, Landwirtschaft und andere Einsatzgebiete · Tyvek® 500 Xpert schützt Mitarbeiter vor gefährlichen Substanzen und empfindliche Produkte und Prozesse vor der Kontamination durch den Menschen · Tyvek® 500 Xpert wird typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel (Typ 6) verwendet Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 1073-2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, Einwegoveralls, Einwegkleidung |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,34* | € 6,88* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 7,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,45* | € 7,58* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,15* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|