Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Basic Black DIN/EN14404 universal schwarz KNEETEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374820
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     4260138251996
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Basic Black DIN/EN14404 universal schwarz KNEETEK


zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1 · hochwertiger Allround-Knieschoner · Clear-Ausführung, für empfindliche Untergründe · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen · „Sandwichdämpfung“: weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage · breite Neopren®-Ein-Band-Halterung: gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen ·
Weitere technische Eigenschaften geeignet für: Fliesen, Steine, Holz · Norm: DIN/EN14404
Weitere Informationen:
Marke:
KNEETEK
Farbe:
schwarz
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
260
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 15,23*
2 Tage
347
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 15,29*
2 Tage
347
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,36*
4 Tage
347
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,84*
€ 15,72*
Lager 7051
347
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 14,10*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Coba Plastics
KS010004
ab € 16,79*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,38*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.