Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Basic Black DIN/EN14404 universal schwarz KNEETEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000374820
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     4260138251996
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach EN 14404, Leistungsstufe 1 · hochwertiger Allround-Knieschoner · Clear-Ausführung, für empfindliche Untergründe · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen · „Sandwichdämpfung“: weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage · breite Neopren®-Ein-Band-Halterung: gegen Einschneiden und Verrutschen in die KniekehlenWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Fliesen, Steine, Holz· Norm: DIN/EN14404
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
KNEETEK
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
260
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 15,23*
Lager 1498
347
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 15,29*
1 Tag
347
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,36*
3 Tage
347
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,84*
€ 15,72*
5 Tage
347
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,11*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Coba Plastics
KS010004
ab € 16,79*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,38*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.