Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe X-GRIP-LITE Gr.10 schwarz/fluo-gelb Nylon-Träger EN 388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371954
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     15102510
EAN/GTIN:
     8718249027772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe X-GRIP-LITE Größe 10 schwarz/fluo-gelb Nylon-Träger EN 388 Kategorie II OXXA


nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon-Träger mit Latexbeschichtung · ausgezeichneter Tragekomfort · gute Griffsicherheit unter nassen und trockenen Arbeitsbedingungen · belüfteter Handrücken · anatomische Handschuhform · ausgezeichnete Verschleißfestigkeit · ausgezeichnete Sichtbarkeit · Anwendung: Automobilindustrie (Reifenwechsel), Gepäckverarbeitung, Bau, Industrie, Transport und Logistik, Verpackungsindustrie ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit Latexbeschichtung · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
OXXA
Farbe:
schwarz/fluo-gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Strickhandschuhe beschichtet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,82*
3 Tage
384
12
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 2,86*
5 Tage
384
12
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 2,96*
8 Tage
252
12
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 3,01*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,49*
€ 5,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Majestic
1.51.025.09
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.