Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe X-PRO-FLEX Gr.10 schwarz/grau Nylon-/Lycra-Träger EN 388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371935
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     15129010
EAN/GTIN:
     8718249011801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe X-PRO-FLEX Größe 10 schwarz/grau Nylon-/Lycra-Träger EN 388 Kategorie II OXXA


nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon-/Lycra-Träger mit Nitrilschaumbeschichtung · superleichte Beschichtung bietet hohes Maß an Tastkomfort und Beweglichkeit · Anti-Rutsch durch NFT (Nitrile Foam Technology): sehr gute Griffsicherheit auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen · Anwendung: allgemeine Montage, Automobilindustrie, Bau, Industrie, Anlagentechnik, Wartung, Transport und Logistik ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit Nitrilschaumbeschichtung · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
OXXA
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
612
12
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 4,99*
5 Tage
648
12
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,00*
8 Tage
708
12
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,10*
1 Tag
672
12
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,15*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,70*
€ 6,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Majestic
1.51.290.08
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.