| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000371793 Herst.-Nr.: 655/11 EAN/GTIN: 4008198765516 |
| | |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe DumoCut 655 Größe 11 grün-blau/weiß EN 388 Kategorie II Polyamid-Glasfaser-Trikot m.Polyurethan nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und PU-Beschichtung · Strickbund · handrückenfrei · hohe Flexibilität · sehr gutes Tastempfinden · sehr gute Griffsicherheit · hohe mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · Schnittschutzlevel B · Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Stärke ca.: 1,05mm · Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün-blau/weiß | Schnittfestigkeit (Schneidetest): | X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe kcl größe 11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Abriebfestigkeit Level 4, Weiterreißfestigkeit Level 4 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,53* | € 6,92* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 6,09* | € 7,61* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 7,54* | € 9,31* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 5,78* | € 11,85* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 79,15* | € 94,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Paar (ab € 7,915* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|