Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Gr.9 schwarz Terry-Schlingen EN 388,EN 511 Kat.II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371081
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3677-V-9
EAN/GTIN:
     4029201140830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuhe Größe 9 schwarz EN 388, EN 511 Kategorie II Terry-Schlingen


nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: rundgestrickter Terry-Schlingenhandschuh · Acryl-Futter · PVC-geschäumte HPT-Beschichtung · öl- und fettabweisend · sehr guter Nass- und Trockengriff · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Acryl-Futter, Strickbund · Norm: EN 388, EN 511
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuh asatex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Abriebfestigkeit Level 3, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,67*
1 Tag
156
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,69*
€ 4,70*
1 Tag
222
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 4,86*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 4,91*
Lager 7051
222
6
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,84*
€ 6,11*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,84* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 36,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3677V/10
ab € 3,58*
Ähnlich
ASATEX
3677V/11
ab € 3,58*
Ähnlich
ASATEX
3677V/8
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.