Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transparent Länge 100 m Breite 500 mm Rolle KIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000353218
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-11
EAN/GTIN:
     4013142313118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzband
Transparentfolie
kip schutzband
transparentfolie

Schutzfolie LDPE 313 transparent Länge 100 m Breite 500 mm Rolle KIP


vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen ·
Weitere technische Eigenschaften Material: LDPE
Weitere Informationen:
Marke:
KIP
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzbänder/Schutzfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,65*
€ 36,43*
2 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 37,71*
2 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 37,88*
2 Tage
9
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 30,40*
€ 38,65*
Lager 7051
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 48,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 39,11* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,24*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,97016*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,35*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,92*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,59*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,77*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 59,16*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.