Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 92 XEA EMR silber P600 EN 1-4 Normalmontage Bandseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256278
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit

Türschließerset TS 92 XEA EMR silber P600 EN 1-4 Normalmontage Bandseite


besteht aus:

Türschließer TS 92 B XEA
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage auf der Bandgegenseite ·
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar

Gleitschiene G-EMR XEA Design 140°
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für DIN-L als auch DIN-R-Türen verwendbar · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige

Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 706,40*
€ 811,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 712,69*
€ 812,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 713,02*
€ 815,98*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 747,28*
€ 857,71*
Lager 7051
2
Frei Haus
ab € 821,37*
€ 930,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,29*
€ 1.107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,52*
€ 1.089,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,28*
€ 1.047,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,46*
€ 1.018,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,37*
€ 977,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
57070001
ab € 619,49*
Sonstiges
dormakaba
57070011
ab € 634,05*
Sonstiges
dormakaba
3000256271
ab € 928,55*
Sonstiges
dormakaba
3000256272
ab € 925,79*
Sonstiges
dormakaba
3000256273
ab € 926,34*
Sonstiges
dormakaba
3000256274
ab € 921,48*
Sonstiges
dormakaba
3000256277
ab € 602,18*
Sonstiges
dormakaba
3000256275
ab € 784,38*
Sonstiges
dormakaba
3000256276
ab € 781,75*
Sonstiges
dormakaba
42200101
ab € 89,13*
Sonstiges
dormakaba
42200111
ab € 89,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.