Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 92 XEA Ubivis/BG silber P600 EN 1-4 Normlamontage BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256269_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256269_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256273
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
besteht aus: Türschließer TS 92 G XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar Gleitschiene G-Ubivis XEA mit netzunabhängiger Energieversorgung (Batteriebetrieb) · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit integrierter und einstellbarer elektromechanischer Feststellung zwischen 80 ° und 140° · einschließlich Lithium Batteriepaket und integriertem Rauchmelder · Zulassung / Zertifizierung durch das deutsche Institut für Bautechnik Vorbereitung · Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,95*
€ 1.153,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,55*
€ 1.158,45*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.043,78*
€ 1.165,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,31*
€ 1.186,02*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.109,90*
€ 1.252,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,98*
€ 1.491,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,02*
€ 1.473,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,59*
€ 1.414,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,03*
€ 1.334,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,90*
€ 1.320,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256274
ab € 1.046,57*
Ähnlich
dormakaba
3000256277
ab € 603,73*
Ähnlich
dormakaba
3000256275
ab € 782,53*
Ähnlich
dormakaba
3000256276
ab € 783,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.