Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 98 XEA EMR (w/o EMF) silber P600 EN 1-6 Normalmont.Band- u.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256275_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256275_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256277
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
besteht aus: Türschließer TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar Gleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEA mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · mit integriertem Rauchmelder und Netzteil · für Anbindung an externe Haftmagneten, ohne elektromechanische Feststellung · potentialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung für Türbreiten ab 950 mm · Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin · Abnahmeprüfung erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,68*
€ 679,88*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,08*
€ 680,53*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,28*
€ 683,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,83*
€ 722,37*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 722,94*
€ 829,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,17*
€ 986,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,12*
€ 972,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,15*
€ 945,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,52*
€ 882,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,94*
€ 860,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256273
ab € 935,75*
Ähnlich
dormakaba
3000256274
ab € 933,19*
Ähnlich
dormakaba
3000256275
ab € 784,60*
Ähnlich
dormakaba
3000256276
ab € 785,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.