Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 92 XEA EMR silber P600 EN 1-4 Normalmont.Bands.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256278
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit
besteht aus:Türschließer TS 92 B XEAGleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage auf der Bandgegenseite ·Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbarGleitschiene G-EMR XEA Design 140°mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für DIN-L als auch DIN-R-Türen verwendbar · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und WartungsanzeigeAnschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur VerfügungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber P600
Größe:
EN 1-4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Modell:
TS 92 XEA EMR
Montageart:
Normalmontage Bandseite
bestehend aus:
TS 92 B XEA EN 1-4, G-EMR XEA Design 140°
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 709,89*
€ 816,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 712,62*
€ 817,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 713,97*
€ 820,58*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 754,23*
€ 872,25*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 805,49*
€ 933,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,29*
€ 971,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,16*
€ 940,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 790,15*
€ 940,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 790,14*
€ 940,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,09*
€ 903,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 759,08*
€ 903,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 759,06*
€ 903,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 759,05*
€ 903,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 759,04*
€ 903,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,93*
€ 884,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,89*
€ 844,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
57070001
ab € 619,21*
Sonstiges
dormakaba
57070011
ab € 632,44*
Sonstiges
dormakaba
3000256271
ab € 1.043,28*
Sonstiges
dormakaba
3000256272
ab € 1.044,85*
Sonstiges
dormakaba
3000256273
ab € 1.043,78*
Sonstiges
dormakaba
3000256274
ab € 1.046,57*
Sonstiges
dormakaba
3000256277
ab € 603,73*
Sonstiges
dormakaba
3000256275
ab € 782,53*
Sonstiges
dormakaba
3000256276
ab € 783,01*
Sonstiges
dormakaba
42200101
ab € 89,91*
Sonstiges
dormakaba
42200111
ab € 89,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.