Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 E-ISM/BG silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256233
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber

Türschließerset TS 5000 E-ISM/BG silber EN 2-6 GEZE


bestehend aus:

2 x Türschließer TS 5000 L
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite

Gleitschiene E-ISM-BG
passend für TS 5000 L · für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beiseitige elektromechanische Feststellung · 24 Volt bauseits · für Montage auf der Bandgegenseite

2 x Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,66*
€ 884,92*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,84*
€ 888,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,08*
€ 897,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,13*
€ 908,30*
Lager 7051
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,29*
€ 975,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,90*
€ 1.161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,33*
€ 1.151,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,97*
€ 1.117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,75*
€ 1.093,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,29*
€ 1.070,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256232
ab € 784,32*
Ähnlich
GEZE
3000256235
ab € 867,66*
Ähnlich
GEZE
3000256236
ab € 874,37*
Ähnlich
GEZE
3000256237
ab € 1.060,21*
Ähnlich
GEZE
3000256238
ab € 1.054,24*
Ähnlich
GEZE
3000256239
ab € 1.105,23*
Ähnlich
GEZE
3000256240
ab € 1.151,68*
Ähnlich
GEZE
3000256241
ab € 1.132,68*
Ähnlich
GEZE
3000256234
ab € 901,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.