| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255815 Herst.-Nr.: 3000255815 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-E silber EN 3-6 Normalmontage Bandseite bestehend aus2 x Türschließer DC 700Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Gleitschiene G-CO-Efür DC 700 · durchgehende Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung · EN-Größe 3-6 für Bandabstand von 1350-2500 mm · geprüft nach DIN EN 1155/1158 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · für 2-flügelige Türen · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellpunkt stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) 2x ca. 75mA · Normalmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts verwendbar 2 x Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Feststellung: | mechanisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,37* | € 650,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,35* | € 651,40* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,45* | € 654,18* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,98* | € 684,03* | | | | Lager 7051 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,60* | € 747,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|