| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255815 Herst.-Nr.: 3000255815 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bestehend aus2 x Türschließer DC 700Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageGleitschiene G-CO-Efür DC 700 · durchgehende Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung · EN-Größe 3-6 für Bandabstand von 1350-2500 mm · geprüft nach DIN EN 1155/1158 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · für 2-flügelige Türen · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellpunkt stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) 2x ca. 75mA · Normalmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts verwendbar2 x Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich istWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | EN 3-6 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Feststellung: | mechanisch | Modell: | DC 700 G-CO-E | Montageart: | Normalmontage Bandseite | bestehend aus: | DC 700 En 3-6, Gleitschiene G-CO-E, Montageplatte A120 | Marke: | ASSA ABLOY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,45* | € 657,71* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 580,05* | € 659,96* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,47* | € 660,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,88* | € 693,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 674,51* | € 757,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|