Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-FMS silber Normalausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255810_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255810_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255810
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3000255810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
mechanisch bestehend aus Türschließer DC 700 Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Türschließer DC700G-FM Free-Motion® Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel von 1° und höhenverstellbarer Gleitschiene · geprüft nach DIN EN 1155/1154, Größe 3-6 · geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren · Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Schließkraft stufenlos einstellbar Gleitschiene G-FMS Freilaufgleitschiene für Free-Motion® Türschließer DC700G-FM · für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel ab einem Türöffnungswinkel von 1° · optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip · Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung · Normalmontage auf der Bandseite · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar · Schließkraft stufenlos einstellbar 2 x Montageplatte A 120 integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,03*
€ 1.026,17*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,13*
€ 1.026,21*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,01*
€ 1.030,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,80*
€ 1.082,10*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.126,77*
€ 1.273,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,62*
€ 1.515,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,80*
€ 1.490,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,72*
€ 1.434,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,02*
€ 1.356,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,77*
€ 1.340,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255815
ab € 577,37*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255817
ab € 622,21*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255816
ab € 600,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.