Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-E silber EN 3-6 Normalmont.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255817_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255817_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255817
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3000255817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
bestehend aus 2 x Türschließer DC 700 Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Gleitschiene G-CO-CE mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80° - 110°, Montage auf der Bandgegenseite, Geprüft nach DIN EN 1155/1158, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen 2 x Montageplatte A 120 integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,21*
€ 694,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,78*
€ 694,85*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,68*
€ 697,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,53*
€ 729,24*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 763,36*
€ 865,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,31*
€ 1.029,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,29*
€ 1.015,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,42*
€ 989,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,49*
€ 928,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,36*
€ 908,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255815
ab € 577,37*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255816
ab € 600,54*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255810
ab € 934,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.