| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000251649 Herst.-Nr.: B-18240-02-L-8 EAN/GTIN: 4015540743542 |
| |
|
| | |
| Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1824 D DIN links / rechts 24/270/40/92/9 mm käntig BKS Durchgangsfunktion D · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · nach DIN 18250 · ist zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit geprüften Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 · BKS Panikschloss ist in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · käntig · Falle aus Stahl · vernickelter Zinkdruckguss Riegelkopf mit 20 mm Riegelausschluss · 1-tourig · Stulplänge 270 mm · Weitere technische Eigenschaften Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | Stulp: | Edelstahl | Dornmaß: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Panik-Rohrrahmen-Einsteckschlösser |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,26* | € 173,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,69* | € 176,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,22* | € 176,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,13* | € 183,61* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 170,81* | € 204,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|