| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000251648 Herst.-Nr.: B-18240-01-L-8 EAN/GTIN: 4015540743528 |
| |
|
| | |
| Durchgangsfunktion D · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · Vierkant 9 mm · Stulplänge 270 mm · PZ · Entferung 92 mm Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Panik-Einsteckschlösser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,55* | € 175,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 144,75* | € 175,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,17* | € 176,65* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,71* | € 183,22* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 178,85* | € 220,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|