Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1820 B DIN L/R 24/270/35/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251644_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251644_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251645
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18200-01-L-8
EAN/GTIN:
     4015540742422
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mm Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 4,95*
ab € 129,93*
€ 174,26*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 175,09*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 175,86*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 146,45*
€ 177,24*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 178,99*
€ 219,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 22,55*
Zubehör
BKS
B 9000 0402
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.