Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1824 D DIN L/R 24/270/40/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000251649
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18240-02-L-8
EAN/GTIN:
     4015540743542
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Durchgangsfunktion D · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · Vierkant 9 mm · Stulplänge 270 mm · PZ · Entferung 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
40 mm
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
270 mm
Panik-Funktion:
D
Wechsel:
ohne Wechsel
Lochung:
PZ
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 128,88*
€ 173,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 176,14*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 176,92*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 149,45*
€ 181,62*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 183,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-18200-00-L-8
ab € 130,18*
Ähnlich
BKS
B-18200-01-L-8
ab € 130,08*
Ähnlich
BKS
B-18200-02-L-8
ab € 118,97*
Ähnlich
BKS
B-18200-03-L-8
ab € 129,81*
Ähnlich
BKS
B-18240-01-L-8
ab € 129,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.