Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1824 D DIN L/R 24/270/40/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251648_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251648_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251649
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18240-02-L-8
EAN/GTIN:
     4015540743542
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Durchgangsfunktion D · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · Vierkant 9 mm · Stulplänge 270 mm · PZ · Entferung 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
40 mm
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
270 mm
Panik-Funktion:
D
Wechsel:
ohne Wechsel
Lochung:
PZ
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 129,44*
€ 175,15*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 177,54*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 178,33*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 150,19*
€ 183,05*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 151,43*
€ 184,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-18200-00-L-8
ab € 129,37*
Ähnlich
BKS
B-18200-01-L-8
ab € 129,93*
Ähnlich
BKS
B-18200-02-L-8
ab € 118,87*
Ähnlich
BKS
B-18200-03-L-8
ab € 129,65*
Ähnlich
BKS
B-18240-01-L-8
ab € 130,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.