Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 141U,blk DIN L/R Maß A40xB60xC173mm Dornm.40mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000251273
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10629
EAN/GTIN:
     4020772010621
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten

Schlosskasten 141U, blank DIN links / rechts Maß A40xB60xC173 mm Dornmaß 40 mm AMF


mit verzinktem Schloss (143U) · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · Falle 2 mm vorstehend · Riegel 3 mm vorstehend · BB mit Nachrüstsatz · Zubehör:
· 2 Drückerrosetten 18 mm
· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei ·
Weitere technische Eigenschaften Maß B: 60mm · Maß C: 173mm · Vierkant: 8mm · Maß A: 40mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Ausführung:
schmal
Weitere Suchbegriffe: Schlosskästen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 26,46*
€ 33,95*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 26,65*
€ 34,12*
4 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 26,97*
€ 34,33*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 29,33*
€ 37,39*
Lager 7051
16
1
€ 7,99*
ab € 31,46*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.