Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 141U,blk DIN L/R Maß A40xB60xC173mm Dornm.40mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000251273
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10629
EAN/GTIN:
     4020772010621
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
mit verzinktem Schloss (143U) · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · Falle 2 mm vorstehend · Riegel 3 mm vorstehend · BB mit Nachrüstsatz · Zubehör: · 2 Drückerrosetten 18 mm · 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei Weitere technische Eigenschaften: · Maß B: 60mm · Maß C: 173mm · Vierkant: 8mm · Maß A: 40mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
40 mm
Ausführung:
schmal
Lochung:
PZW
Entfernung:
72 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachschließblech, Lappenschliessblech, Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge, Winkelschließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,49*
ab € 28,83*
€ 33,80*
2 Tage
35
€ 5,50*
ab € 29,06*
€ 33,97*
6 Tage
32
€ 5,39*
ab € 29,78*
€ 34,81*
Lager 1736
33
€ 4,99*
ab € 29,78*
€ 34,83*
2 Tage
33
€ 7,99*
ab € 34,85*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.